Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031068146771
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7599007
EAN/GTIN:
     4031068146771
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Umweltschrank Basic-Plus, Farbe Türen/Gehäuse lichtgrau/lichtgrau

Robuste Ausführung
Schlag- und kratzfestes, pulverbeschichtetes Qualitätsblech und dichtverschweißten, verzinkten Auffangwannen je mit Flächentraglast von 100 kg, Flügeltüren mit Belüftungsöffnungen, Drehgriff-Dreipunktverriegelung und stabilitätsfördernde Schließleistenabdeckung, Kartentasche zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisung und Packungsbeilage.
Farbig sortiert
Siehe Farbvielfalt.
Keine brennbaren Teile gem. DIN EN 13501-1
Abb. zeigt Schrank in signalgelb. Beispielabbildung. Ausführung mit 1800 mm Höhe und Mitteltrennwand hat zusätzlich 3 kugelgelagerten Schubladen.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
7 Wannen
HxBxT:
1800x1000x500 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, Umweltschrank, Wannenboden, materialschrank ral 7035, umweltschrank, stumpf umweltschrank, Stahlschränke, Lagerschränke, Schränke, Umweltschränke
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,75*
€ 892,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,43*
€ 892,72*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,07*
€ 927,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,40*
€ 936,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,62*
€ 936,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,06*
€ 1.103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,78*
€ 1.092,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,29*
€ 1.065,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,61*
€ 1.043,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,07*
€ 1.016,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560200
ab € 128,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 24,06*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,73*
Zubehör
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,37*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 36,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.