Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank BP-5, RAL 7035/7035, 7 Auffangwannen, 3 Schubladen (3x100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76663/full/7599007-o-md-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76663/full/7599007-o-md-1.jpg
Umweltschrank BP-5, RAL 7035/7035, 7 Auffangwannen, 3 Schubladen (3x100 mm)
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-7599007
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-7599007
EAN/GTIN:
     4031068146771
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Schrankkonstruktion. Ausgestattet mit sieben verzinkten, höhenverstellbaren und dichtgeschweißten Wannen (Auffangvolumen jeweils 10 Liter, Flächentraglast jeweils 100 kg). Drei Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 35 kg Traglast/Schublade). Drehgriff-Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Flügeltür: lichtgrau RAL 7035. TÜV-Baumuster geprüft.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,75*
€ 892,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,43*
€ 892,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,07*
€ 927,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,40*
€ 936,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,62*
€ 936,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,70*
€ 1.062,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,25*
€ 1.049,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,31*
€ 1.024,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,21*
€ 1.003,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,75*
€ 977,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560200
ab € 128,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 24,06*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,73*
Zubehör
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,37*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 36,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.