Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Umweltschrank BASIC plus 1800x1000x500 grau 7W
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776497
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7599007
EAN/GTIN:
     4031068146771
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Umweltschrank Basic-Plus, Farbe Türen/Gehäuse lichtgrau/lichtgrau

Robuste Ausführung
Schlag- und kratzfestes, pulverbeschichtetes Qualitätsblech und dichtverschweißten, verzinkten Auffangwannen je mit Flächentraglast von 100 kg, Flügeltüren mit Belüftungsöffnungen, Drehgriff-Dreipunktverriegelung und stabilitätsfördernde Schließleistenabdeckung, Kartentasche zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisung und Packungsbeilage.
Farbig sortiert
Siehe Farbvielfalt.
Keine brennbaren Teile gem. DIN EN 13501-1
Abb. zeigt Schrank in signalgelb. Beispielabbildung. Ausführung mit 1800 mm Höhe und Mitteltrennwand hat zusätzlich 3 kugelgelagerten Schubladen.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
7 Wannen, 3 Schubladen
HxBxT:
1800x1000x500 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, Umweltschrank, Wannenboden, materialschrank ral 7035, umweltschrank, stumpf umweltschrank, 30305879, Lagerschränke, Schränke, Stahlschränke, Umweltschränke
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,75*
€ 892,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,43*
€ 892,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,07*
€ 927,06*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,40*
€ 936,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,62*
€ 936,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,46*
€ 1.114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,52*
€ 1.103,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,60*
€ 1.076,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,77*
€ 1.054,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,40*
€ 1.029,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560200
ab € 128,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 24,06*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,73*
Zubehör
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,37*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 36,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.