Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank mit Türlochung, HxBxT 1800 x 1000 x 500 mm, 7 Wannenböden, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank mit Türlochung
Umweltschrank mit Türlochung
Umweltschrank mit Türlochung
Umweltschrank mit Türlochung
Artikel-Nr.:
     103-709987
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7599007
EAN/GTIN:
     4031068146771
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Umweltschrank mit Türlochung, HxBxT 1800 x 1000 x 500 mm, 7 Wannenböden, lichtgrau / lichtgrau.

Mit Mitteltrennwand für noch mehr Ordnung und Übersicht . Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Medien in Kleingebinden. TÜV-Baumuster geprüft - Schränke nicht brennbar nach DIN EN 13501-1. Dicht geschweißte, entnehmbare Wannenböden mit hohem Auffangvolumen. Traglast pro Wannenboden 100 kg (bei verteilter Last). Mit gelochten Schranktüren zur natürlichen Entlüfttung.

Robuste Schrankkonstruktion aus verschweißtem Qualitätsstahlblech. Struktur-Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau RAL 7035. Verzinkte, dichtgeschweißte Wannenböden, entnehmbar und im 33-mm-Raster höhenverstellbar. Schränke mit Türlochung zur natürlichen Be- und Entlüftung. Dokumententaschen, Drehgriff-Zylinderschloss. 7 Wannenböden, 3 Schubladen für Kleinteile (nicht dichtgeschweißt), Höhe 100 mm, Breite 415 mm, kugelgelagert, Teleskopauszug, Traglast je 35 kg. Auffangvolumen Wannenböden: 10 Liter Bodenauffangwannen: 19 Liter (Zubehör)
Weitere Informationen:
Außenbreite:
1000 mm
Außenhöhe:
1800 mm
Außentiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türart:
gelochte Türen
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, Umweltschrank, Wannenboden, materialschrank ral 7035, umweltschrank, stumpf umweltschrank, 709987 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Metallschrank, Metallschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,75*
€ 892,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,43*
€ 892,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,07*
€ 927,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,40*
€ 936,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,62*
€ 936,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,72*
€ 1.062,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,27*
€ 1.049,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,33*
€ 1.024,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,23*
€ 1.003,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,43*
€ 971,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560200
ab € 128,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 24,06*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 40,73*
Zubehör
Stumpf Metall
7560010
ab € 107,37*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 36,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.