Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Band 13x0,6mm Rolle a 3000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198307014
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30701
EAN/GTIN:
     4030198307014
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Passendes Kunststoff-Umreifungsband für Abrollwagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
13 mm
Maße:
13x0,6 mm
Rollenlänge:
3000 m
Bruchlast ca.:
1650 N
Kern-Ø:
406 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 12,5 x 0,6 mm, spannband, pet-umreifungsband 12,5 x 0,6mm, für, PP-Kunststoffbänder, Verschlussgeräte, Verpackungsbänder, Band, Umreifungsbänder, Kunststoffband, und, Kunststoffbänder, Zubehör, Umreifungsgeräte, Spann-, Bänder, Kunststoffband-Umreifungen
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 59,49*
€ 73,18*
4 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 73,22*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 74,32*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,60*
€ 74,32*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 74,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Meter (ab € 0,01983* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.618,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 195,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,43*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 169,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 202,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 190,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 313,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79161/B
ab € 387,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 121,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 81,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.