Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Akku-Umreifungsgerät, halbautomatisch, für Bandbreite 162520-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-162520-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-162520-YY
EAN/GTIN:
     4030198170458
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
BASIC Akku-Umreifungsgerät, halbautomatisch, für Bandbreite 12-16 mm Dieses handliche Umreifungsgerät ist durch sein geringes Gewicht und die unkomplizierte Tastaturprogrammierung einfach zu bedienen. Das halbautomatische Akku-Umreifungsgerät bietet Ihnen eine nutzerfreundliche Alternative zur vollelektrischen Akku-Umreifungstechnik. Halbautomatisches Umreifungsgerät mit einer Hand bedienbar Geeignet für PP- und PET-Bänder (Polypropylen- und Polyethylenterephthalat-Bänder) Verbindet geringes Gewicht mit hoher Belastbarkeit Einfache Tastaturprogrammierung Inklusive Akku und Ladestation Umreifungsgerät Typ = Akku-Spann- und Verschlussgeräte Verschlussmechanismus = verschweißen Packstück Größe H x B x T = mind. unbegrenzt x 150 mm x unbegrenzt, max. unbegrenzt Bandbreite = 12 - 16 mm Bandstärke = 0,5 - 1,05 mm Höhe = 165 mm Breite = 140 mm Tiefe = 290 mm Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Polyethylenterephthalat (PET) Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 - 16 mm
Bandstärke:
0.5 - 1.05 mm
Breite:
140 mm
Eigengewicht:
4 kg
Höhe:
165 mm
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)\;Polyethylenterephthalat (PET)\;
Packstück Größe H x B x T:
mind. unbegrenzt x 150 mm x unbegrenzt\; max. unbegrenzt
Tiefe:
290 mm
Umreifungsgerät Typ:
Akku-Spann- und Verschlussgeräte
Verschlussmechanismus:
verschweißen
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.618,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,83*
€ 1.974,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,15*
€ 1.960,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,70*
€ 1.935,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,65*
€ 1.926,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.