Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussgerät,f. Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503224
503224
Artikel-Nr.:
     711-503224
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Verschlussgerät
  • für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 121,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.