Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroll-Wagen, fahrbar, schwarzlackiert, für Stahlbandrollenmit Scheibenwicklung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroll-Wagen, fahrbar, schwarzlackiert, für Stahlbandrollenmit Scheibenwicklung
Abroll-Wagen, fahrbar, schwarzlackiert, für Stahlbandrollenmit Scheibenwicklung
Abroll-Wagen, fahrbar, schwarzlackiert, für Stahlbandrollenmit Scheibenwicklung
Artikel-Nr.:
     369-E860995
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     E860995
EAN/GTIN:
     4030198178171
Suchbegriffe:
Umreifen Einzelteile
Abroller
Bandabroller
Umreifen - EinzelteileAbroller∙ Lieferung ohne Bänder
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stahlbandrollen
Rollen-Ø:
406 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung Abroller:
Abroll-Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30406
ab € 63,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30402
ab € 73,95*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30405
ab € 73,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.