Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B13 mmxS0,6mm Lauf-L.3000m PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9180487420
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30701
EAN/GTIN:
     4030198307014
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polypropylen · für manuelle Umreifung · gleichmäßig hohe Festigkeit · Innenkern-Ø 406 mm · schneller Bandwechsel
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Stärke:
0,6 mm
Lauflänge:
3000 m
Reißkraft ca.:
1650 N
Farbe:
schwarz
Innenkern-Ø:
406 mm
Material:
Polypropylen
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,14*
€ 66,50*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,22*
€ 68,46*
4 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 68,50*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 59,65*
€ 73,71*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 74,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Meter (ab € 0,01989* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.587,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 156,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 157,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79161/B
ab € 369,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 81,27*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 44,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.