Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 12,7 - 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PP-Band
Bandabroller für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-626333
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17602/B
EAN/GTIN:
     4030198176023
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Bandabroller für PP-Band, für Bandbreite 12,7 - 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Bügelbremse.

Abroller mit Ablagekasten für Hülsen und Geräte, wirksame Bandbremse - starke Feder und Gummiüberzug. Geräuscharm fahrbar durch gummibereifte Räder.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PP
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
mit Bügelbremse
Farbe:
blau, rot
Für Bandbreite:
12,7 - 16 mm
Für Kerndurchmesser:
406 mm
Für Rollenbreite:
150 mm
Länge:
650 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, pp-klebeband blau, pp-klebeband, abrollwagen fahrbar, 626333 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 201,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,17*
€ 203,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 203,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,89*
€ 215,02*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,00*
€ 223,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30406
ab € 63,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30402
ab € 73,95*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30405
ab € 73,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.