Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät,f. PP-Band,f. Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503222
503222
Artikel-Nr.:
     711-503222
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Spanngerät
  • für Polypropylenband
  • für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, bandspanner, einhebel-verschlussgerät banholzer, Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 81,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.