Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103625
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3556
EAN/GTIN:
     4030127103625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 1 m

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
75 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,40*
€ 232,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,65*
€ 232,27*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,67*
€ 244,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,55*
€ 259,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,65*
€ 264,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 84,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,84*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,89*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.