Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208253
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03556
EAN/GTIN:
     4030127103625
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3556
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208253, 30208253
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 230,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,02*
€ 231,16*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 243,86*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,30*
€ 259,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,21*
€ 264,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.