Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004720, Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03556
EAN/GTIN:
     4030127103625
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004720, Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9600 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
03556
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 231,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 232,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 244,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,61*
€ 259,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 264,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.