Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 500 Höhe 650-1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 500 Höhe 650-1015
Doppelständer Breite 500 Höhe 650-1015
Doppelständer Breite 500 Höhe 650-1015
Artikel-Nr.:
     214B-7830208315
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03235
EAN/GTIN:
     4030127104271
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3235
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Höhenverstellbar von bis:
650–1015 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, rollenbahnstütze b 500mm, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208315, 30208315
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 118,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 118,09*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 124,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 129,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.