Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 500 Höhe 450-645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 500 Höhe 450-645
Doppelständer Breite 500 Höhe 450-645
Doppelständer Breite 500 Höhe 450-645
Artikel-Nr.:
     214B-7830208307
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03223
EAN/GTIN:
     4030127104196
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3223
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Höhenverstellbar von bis:
450–645 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, rollenbahnstütze b 500mm, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208307, 30208307
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 108,12*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,94*
€ 111,47*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,34*
€ 113,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 118,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.