Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     302blb-5805475
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3556
EAN/GTIN:
     4030127103625
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03556
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
75 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 9900004720, 00004720
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 231,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 232,12*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 244,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,61*
€ 259,07*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 264,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.