Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinständer Breite 500 Höhe 940-1570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 940-1570
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 940-1570
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 940-1570
Artikel-Nr.:
     214B-7830208298
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     09115
EAN/GTIN:
     4030127106084
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinständer • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9115
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Höhenverstellbar von bis:
940–1570 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208298, 30208298
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,12*
€ 88,03*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,41*
€ 90,81*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 91,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 108,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.