Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talmeter 3m x 16mm Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talmeter 3m x 16mm Hultafors
Talmeter 3m x 16mm Hultafors
Talmeter 3m x 16mm Hultafors
Talmeter 3m x 16mm Hultafors
Talmeter 3m x 16mm Hultafors
Talmeter 3m x 16mm Hultafors
Talmeter 3m x 16mm Hultafors
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7392333592011
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     483120
EAN/GTIN:
     7392333592011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreißlehre
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Talmeter
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
16 mm
Bandbreite:
16 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 18,74*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 14,72*
€ 18,75*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 14,81*
€ 18,78*
4 Tage
127
1
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 19,09*
6
€ 5,46*
ab € 17,23667*
€ 20,11667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855037
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000855040
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000855038
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000855039
ab € 5,31*
Ähnlich
BMI
411341820-EGI
ab € 9,91*
Ähnlich
BMI
411541820-EGI
ab € 16,66*
Ähnlich
BMI
411841120
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.