Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.5m B.19mm mm/cm EG II ABS Selbstarretierung PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855038
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855038
EAN/GTIN:
     4015448745815
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m 19mm
taschenbandmaß 5m

Taschenrollbandmaß L.5m B.19mm mm/cm EG II ABS Selbstarretierung PROMAT

Stahlband mattgelb lackiert · Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck) · Endhaken mit zwei integrierten Magneten · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · mit Gürtelclip und Trageschlaufe · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: ABS · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Teilung:
mm/cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Selbstarretierung
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855037
ab € 2,36*
Ähnlich
PROMAT
4000855040
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000855039
ab € 5,33*
Ähnlich
BMI
411341820-EGI
ab € 9,98*
Ähnlich
BMI
411541820-EGI
ab € 16,61*
Ähnlich
Hultafors
359203
ab € 14,71*
Ähnlich
BMI
411841120
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.