Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.3m B.16mm mm/cm EG II Ku.CR PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855040
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855040
EAN/GTIN:
     4015448745839
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass

Taschenrollbandmaß L.3m B.16mm mm/cm EG II Ku.CR PROMAT

Stahlband gelb lackiert · automatischer Bandrücklauf mit Feststeller · verchromtes Kunststoffgehäuse mit Gürtelclip · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: Kunststoff · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Teilung:
mm/cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855037
ab € 2,36*
Ähnlich
PROMAT
4000855038
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000855039
ab € 5,31*
Ähnlich
BMI
411341820-EGI
ab € 10,00*
Ähnlich
BMI
411541820-EGI
ab € 16,61*
Ähnlich
BMI
475341221
ab € 6,80*
Ähnlich
Hultafors
359203
ab € 14,71*
Ähnlich
BMI
411841120
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.