Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.8m B.25mm mm/cm EG II ABS Selbstarretierung PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855039
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855039
EAN/GTIN:
     4015448745822
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 8mx25mm
taschenbandmass

Taschenrollbandmaß L.8m B.25mm mm/cm EG II ABS Selbstarretierung PROMAT

Stahlband mattgelb lackiert · Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck) · Endhaken mit zwei integrierten Magneten · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · mit Gürtelclip und Trageschlaufe · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: ABS · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Bandbreite:
25 mm
Teilung:
mm/cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Selbstarretierung
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855037
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000855040
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000855038
ab € 3,14*
Ähnlich
BMI
411341820-EGI
ab € 9,98*
Ähnlich
BMI
411541820-EGI
ab € 16,52*
Ähnlich
Hultafors
359203
ab € 14,71*
Ähnlich
BMI
411841120
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.