Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Werkst.-Messsch. Digit. 500mm o. Fein. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784117784
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784117784
EAN/GTIN:
     4317784117784
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
ohne Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
125 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Lochmaßansatz:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler taschenmessschieber format, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Uhrschieblehren, Präzisionstaschenschieblehren, Uhrschieblehre, Uhrmessschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Schiebelehre, Taschenschieberlehre, Knopfmaß, Knopfmaße, Schieblehre, Schiebelehren, Schieblehren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 505,34*
€ 572,10*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 504,40*
€ 572,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 499,61*
€ 575,34*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 516,77*
€ 581,73*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 514,21*
€ 592,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,11*
€ 680,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,56*
€ 667,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,29*
€ 635,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,14*
€ 617,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,40*
€ 600,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.