| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-581334 Herst.-Nr.: 4317784117784 EAN/GTIN: 4317784117784 |
| |
|
| | |
| Digital-Werkstattmessschieber mit Spitzen, ohne Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032). Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003). Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004). Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler taschenmessschieber format, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, 40570500, Digitaltaschenmessschieber, Digital-Werkstattmessschieber, FORMAT, Kaliber, Kleintaschenmessschieber, Knopfmaß, Knopfmaße, Längenmessgerät, Mess-, Meßschieber, Messschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Präzisionstaschenschieblehren, Prüfwerkzeug, Schiebelehre, Schiebelehren, Schieblehre, Schieblehren, Taschenschieberlehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, Uhrschieblehren, Werkstattmeßschieber, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,79* | € 576,20* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,60* | € 576,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 510,23* | € 579,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 517,60* | € 585,85* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,54* | € 596,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|