| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4039321006985 Herst.-Nr.: 2027009 EAN/GTIN: 4039321006985 |
| |
|
| | |
| ohne Spitzen, mit Feineinstellung Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Schnabellänge: | 150 mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Lochmaßansatz: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 500 mm, taschen messschieber, taschen-messschieber digital |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,78* | € 187,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,97* | € 188,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,71* | € 189,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,77* | € 189,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 164,82* | € 191,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|