| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-798976 Herst.-Nr.: 2027009 EAN/GTIN: 4039321006985 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2027009, Digital-Werkstatt-Messschieber o.Sp. m.F. Abl. 0,01mm/inch 500 x 150 mm, Fabrikat: MIB Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2210 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 500 mm, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, DIGITAL-WERKSTATT-MESSSCHIEBER, 4039321006985, 1512870 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,78* | € 187,85* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,77* | € 188,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,71* | € 189,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,77* | € 189,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 164,82* | € 191,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|