Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Diabolo anthrazit H 730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher Diabolo anthrazit H 730 mm
Standascher Diabolo anthrazit H 730 mm
Standascher Diabolo anthrazit H 730 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695011667
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4030695011667
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Standascher, Stahlblech

• Benutzerfreundlich – keine scharfen Kanten
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahlausführung.
Besonders standfest durch ideale Proportionen.
Universell einsetzbar
Ideal für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.
Unempfindliche Oberfläche.
• Technische Daten
Höhe ohne Dach: 730 mm.
Höhe mit Dach: 960 mm.
Breite ohne Dach: 400 mm.
Breite mit Dach: 440 mm.
Lieferumfang
Mit verzinktem Kippensieb und Kunststoff-Einlegeteil zur Sandreduzierung.
• Optionales Zubehör
Dach: Lieferung inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung.
Bodenronde: 3050.4222 zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage.

Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 5 kg
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Farbe ähnlich RAL:
RAL 7021 anthrazit
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 77,45*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 64,34*
€ 77,52*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 77,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 78,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,33*
€ 79,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 91,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 91,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 91,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 91,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.