Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D400xH730mm anthrazitgrau Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468654
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4030695011667
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
aus Stahlblech · beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung · Gewicht 5 kg · mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur SandreduzierungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
VAR
Material:
Stahlblech
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 77,45*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 64,34*
€ 77,52*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 77,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 78,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 79,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 91,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 91,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 91,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 91,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.