Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenronde verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenronde verzinkt
Bodenronde verzinkt
Bodenronde verzinkt
Bodenronde verzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830504222
Herst.-Nr.:
     3320
EAN/GTIN:
     4030695033201
Suchbegriffe:
Ascherbodenplatte
Kegel-Standascher
Kegelascher
var kegel-standascher
Bodenronde für Standascher, verzinkt • Zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage Lieferung: Inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3320
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
20 mm
Ø:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: kegel standascher, Bodenbefestigung, Abfallsammler, Bodenronde, Bodenplatte, Abfallsammlerzubehör, 7830504222, 30504222
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 70,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 70,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 54,84*
€ 70,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,05*
€ 73,60*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,60*
€ 81,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.