Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D400xH730mm anthrazitgrau Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     1498-9000468654
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4030695011667
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
aus Stahlblech · beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung · Gewicht 5 kg · mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur SandreduzierungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
VAR
Material:
Stahlblech
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
41
€ 5,50*
ab € 68,99*
€ 74,59*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 77,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 79,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 80,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,89*
€ 80,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 66,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 108,55*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 103,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 103,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 103,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 98,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 98,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 98,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 98,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 98,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.