Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler-Doppeltür 120 l gelb H 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler-Doppeltür 120 l gelb H 980 mm
Abfallsammler-Doppeltür 120 l gelb H 980 mm
Abfallsammler-Doppeltür 120 l gelb H 980 mm
Abfallsammler-Doppeltür 120 l gelb H 980 mm
Abfallsammler-Doppeltür 120 l gelb H 980 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695010660
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     4030695010660
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit Doppeltür

Feuersicherer Abfallbehälter
Verzinktes Stahlblech mit Metalldeckel.
Für 120-l-Papier- und Plastiksäcke
Kartonverpackt.

Weitere Abfallsäcke ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 1023 gelb
Gewicht:
19 kg
Ø:
500 mm
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallkorb, Müllbehälter, Abfallbox, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfallsammler, Papierkorb
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,98*
€ 221,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,72*
€ 221,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,16*
€ 221,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,82*
€ 222,47*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 230,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 73,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,97*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.