Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Ajax, Gr. S, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Ajax, Gr. S, grau/schwarz
Softshelljacke Ajax, Gr. S, grau/schwarz
Softshelljacke Ajax, Gr. S, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4025888246520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04025888246520
EAN/GTIN:
     4025888246520
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Softshell-Jacke »Ajax«

Eigenschaften: • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • Wassersäule vom Material: 5.000mm • Atmungsaktiv (1000 g/m²) • Hoch abriebfest • Robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte • Reflexpaspeln vorne und hinten • Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum • Abnehmbare/verstellbare Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen • Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen • Eine Innentasche im Futter Material: Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell) • Futter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266825
Größe:
S
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
20042/S
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, kapuzenjacke schwarz, soft shell jacke, elysee®, Jacke, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,36*
€ 51,02*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,60*
€ 51,05*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 77,44*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 61,96*
€ 79,02*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 62,38*
€ 79,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.