Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elysee Softshelljacke Ajax grau/schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elysee Softshelljacke Ajax grau/schwarz, Größe S
elysee Softshelljacke Ajax grau/schwarz, Größe S
elysee Softshelljacke Ajax grau/schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     4012-730344
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     20042/S
EAN/GTIN:
     4025888246520
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Softshell-Jacke »Ajax«

Eigenschaften:
• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
• Wassersäule vom Material: 5.000mm
• Atmungsaktiv (1000 g/m²)
• Hoch abriebfest
• Robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte
• Reflexpaspeln vorne und hinten
• Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
• Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
• Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• Abnehmbare/verstellbare Kapuze
• Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• Eine Innentasche im Futter
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)
• Futter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
20042/S
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Helmut Feldtmann GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@feldtmann.de
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,36*
€ 51,02*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,60*
€ 51,05*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 77,44*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 61,96*
€ 79,02*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 62,38*
€ 79,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.