Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Softshelljacke AJAX Gr. S grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJAX Winter-Softshelljacke mit Kapuze ELYSEE® Grau/Schwarz, 20042_0 Gr.S
AJAX Winter-Softshelljacke mit Kapuze ELYSEE® Grau/Schwarz, 20042_0 Gr.S
Artikel-Nr.:
     5417B-p888300
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20042-0
EAN/GTIN:
     4025888246520
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
- Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h
- Wassersäule: 5.000 mm
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: grau/schwarz
- Größen: S-XXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte
- hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- Reflexpaspeln vorne und hinten
- herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- verstellbare und abnehmbare Kapuze
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Innentasche im Futter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
S
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, kapuzenjacke schwarz, soft shell jacke, Elysee, AJAX, Gr., S, grau/schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,43*
€ 50,75*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,39*
€ 50,78*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 77,30*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 62,15*
€ 78,87*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 62,22*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.