Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 178 x 22,22 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 178 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 178 x 22,22 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD3302 Ø 178 x 22,22 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4017689000180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017689000180
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 3302 (Beton) Direkt gesintert. Einsatzbereich: Winkelschleifer Anwendungsbereich: Granit, harte Natur- und Kalksteine, Marmor, Hartbrandklinker, Beton, Stahlbeton, harte Baustoffe.
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
178 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Bohrung-Ø:
22,22 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, (Beton), Diamant-Trennscheiben, 3302, Maschinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,63*
€ 76,84*
2 Tage
425
€ 6,99*
ab € 60,66*
€ 76,88*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 77,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,64*
€ 81,07*
€ 4,90*
ab € 67,68*
€ 87,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,44*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,58*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 39,14*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 21,34*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.