Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 115 x 2,0 x 12 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 115 x 2,0 x 12 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 115 x 2,0 x 12 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13831
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13831
EAN/GTIN:
     4017689608515
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2x22,23 mm

Die Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton ist universell einsetzbar in sämtlichen Betonprodukten sowie harten Baustoffen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonerzeugnisse
  • für Trockenschnitt
  • sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
  • eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • universelles Einsatzspektrum auf sämtlichen Baugeräten bis Ø 350 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,41*
Ähnlich
Clever Diamond
23792
ab € 14,27*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,10*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,63*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.