Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Speed-Cut 115 x 2,2 x 8 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Speed-Cut 115 x 2,2 x 8 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Speed-Cut 115 x 2,2 x 8 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12683
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12683
EAN/GTIN:
     4017689207206
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Diamant-Trennscheibe Super-Speed-Cut mit speziellem Turbo-Schneidbelag für sehr hohen Vorschub geeignet für harte Materialien, Granit, harten Kalksandstein.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonerzeugnisse, duktile Gussrohre, Steinzeugrohre, harter Kalksandstein
  • für Trockenschnitt
  • Verschleißschutz des Trägerkörpers durch Trägerschutzsegmente
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Segmentlänge:
55 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,46*
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 19,24*
Ähnlich
Clever Diamond
12320
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.