Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4017689038602
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11878
EAN/GTIN:
     4017689038602
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 21900 Supernova • Lasergeschweißt • Kurzzahn-Segmentstruktur • Stammblatt mit Kühlbohrungen • Nass- und Trockenschnitt • Für Granit, alle harten Natur- und Kunststeine, Schamotte, Klinker, Hartbrandklinker (z. B. Bockhorner, Stradalit, Baalbecker etc.), Ziegel, Betonerzeugnisse, Stahlbeton, Steinzeugrohre, Eisen Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,22 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,52*
€ 40,84*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,67*
€ 40,88*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 31,0824*
€ 41,4524*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,33*
€ 41,88*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,27*
€ 43,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,46*
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,42*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,95*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,54*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.