Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 115 x 2,0 x 9 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 115 x 2,0 x 9 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 115 x 2,0 x 9 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13884
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13884
EAN/GTIN:
     4017689011506
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2x22,23 mm

Die Diamant-Trennscheibe Super-Speed ist die ideale Lösung für Trennschnitte in harten bis sehr harten Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • zum Trennen von Eisen, Stahlbeton u. Granit
  • für problematische Schnitte im Hoch-, Tief- u. GaLa-Bau
  • für Trockenschnitt
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13266
ab € 21,23*
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.