Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Bit-Sortiment m. Bit-Ratsche 1/4" Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288144652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013288144652
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Ratsche
Bit-Sortiment mit Bit-Ratsche Nr. BC BR 30 Universal + 8001 A ¼" SB

Kompakter Bit-Klapphalter Bit-Check zur einfachen Entnahme der Werkzeuge. Bit-Abtrieb zähhart. Für den harten Schraubfall, z. B. in Blech und Metall. Bit-Ratsche in gesenkgeschmiedeter Vollstahlausführung. Inhalt: 1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter 1 Adapter von 1/4" Innensechskant auf 1/4" Innenvierkant 1 Bit für Schlitzschrauben 1,0 x 5,5 mm je 1 Bit für Innensechskantschrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 1 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 2 1 Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 3 je 1 Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1; 3 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PZ 2 je 1 Bit für TORX®-Schrauben T 10; 15; 20; 25; 30; 40 je 1 Bit für TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 10; 15; 20; 25; 30

Weitere Informationen:
Ausführung:
31-teilig
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 32,62*
€ 38,70*
€ 4,90*
ab € 31,92*
€ 39,10*
Lager 7
31
€ 4,79*
ab € 33,08*
€ 39,18*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,66*
€ 40,84*
5 Tage
39
€ 4,30*
ab € 34,58*
€ 41,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056374001
ab € 26,50*
Ähnlich
Wera
05056440001
ab € 17,20*
Ähnlich
Wera
05056656001
ab € 51,54*
Ähnlich
Wera
05057110001
ab € 39,82*
Ähnlich
RS Pro
7100621
ab € 46,73*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.