Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskant Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl, 27-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskant Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl, 27-teilig
RS PRO Sechskant Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl, 27-teilig
RS PRO Sechskant Schraubendreher-Bitsatz, CrV-Stahl, 27-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-6685802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6685802
EAN/GTIN:
     5056112060642
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Kopftyp = Sechskant
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl = 27
Material/Stoff = CrV-Stahl

RS PRO Schraubendreherbitsatz - 27-teilig. Sein Sie bereit, intelligenter und schneller mit Ihrem Werkzeugkasten zu arbeiten. Unser Schraubendreherbitsatz von RS PRO wird mit allen Bits geliefert, die Sie für eine Vielzahl von Aufgaben benötigen. Mit Liebe zum Detail und für maximale Flexibilität entwickelt, ist es das perfekte Werkzeug für Menschen, die stolz auf ihre Projekte sind. Befestigen und entfernen Sie Bits einfach, verstauen Sie sie sicher und genießen Sie das coole Design dieses Multi-Bit-Schraubendrehersatzes - er erleichtert jede Aufgabe. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Schlanker Ratschengriff ;/li> ;li>Schnell umkehrbar ;/li> ;li>Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl ;/li> ;li>Kompakte Injektionsaufbewahrung ;/li> ;li>Schnellentriegelungstaste ;/li> ;li>Schiebeöffnung und Verriegelung ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Materialien: Gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl für den Bitschraubendreher und Chrom-Molybdän-Stahl für Bits und p.p. ;/li> ;li>Oberfläche: verchromte Oberfläche für Ratschenbit-Schraubendreher und schwarzer PP/roter TPR-Griff ;/li> ;li>Injektionsaufbewahrung ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Außenanwendungen ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Wartung ;/li> ;li>Heimwerker ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Sechskant
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl:
27
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, rs pro schraubendrehersatz, bit satz, 6685802, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, WBT0022, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,98*
€ 30,24*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 71,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.