| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7100621 Herst.-Nr.: 7100621 EAN/GTIN: 5056112079149 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® BO Typ = Schraubendreher-Bitsatz Stückzahl = 32 Material/Stoff = CrV-Stahl
32-teiliger Ratschen- und Bitsatz, kurz. Dieser praktische Satz von RS PRO mit 32 Schraubendreherbits und einem kurzen Ratschengriff mit 60 Zähnen enthält robuste Bits, die für Leistung und lange Lebensdauer konzipiert sind. Bits von RS PRO bestehen aus Qualitätsstahl und garantieren eine sichere Handhabung und hohe Drehmomentübertragung. Dieser Satz mit den am häufigsten verwendeten Bits ist ideal für Profis und Heimwerker und wird mit einem stilvollen Aufbewahrungskoffer bereitgestellt. Eigenschaften und Vorteile: Alle 1/4-Zoll-Bits bestehen aus hochwertigem S2-Chrom-Vanadium-Stahl Robuster Koffer zur einfachen, platzsparenden Aufbewahrung 32 Bits für jede Anwendung Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Bitsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendreherbit-Typen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Anwendungen in der Automobilindustrie Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Sind diese Schraubendreherbits magnetisiert? Nein, diese Schraubendreherbits sind nicht magnetisiert, können aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. 667-3471 Sind diese Bits für Schlagwerkzeuge geeignet? Nein, dieser Satz wurde ausdrücklich für den Einsatz mit Handwerkzeugen konzipiert. Sie können bei unsachgemäßer Verwendung zu Schäden an Schrauben oder Werkzeugen führen. Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® BO | Typ: | Schraubendreher-Bitsatz | Stückzahl: | 32 | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, rs pro schraubendrehersatz, 7100621, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, WDT0029, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| |