Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773054573 Herst.-Nr.: 3054700005 EAN/GTIN: 4003773054573 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange Ausführung: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 2,5 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen. Anwendung: Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Zum Abisolieren ein-, mehr- oder feindrähtiger Leiter mit Standardisolation. Weitere Informationen: | | Ausführung: | – | Leiterquerschnitt: | 0,2–6 mm² | Länge: | 180 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3054700005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, LWL Abisolierwerkzeug, kabelschere knipex, kabelschere, QR4028442, Abisolierzangen, Werkzeug, Automatische, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Schneidzange, Abisolier-Zange, Zangen, automatisch, Handwerkzeug, 3054700005, 54700005 |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,62* | € 27,21* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,67* | € 27,22* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,74* | € 28,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,62* | € 28,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,64* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|