Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Abisolierzange 180 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatik-Abisolierzange 180 mm Knipex
Automatik-Abisolierzange 180 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591783
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180
EAN/GTIN:
     4003773054573
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange, KNIPEX, Leiterquerschnitt 0,2-6 mm²

Ausführung: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 2,5 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen.

Anwendung: Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Zum Abisolieren ein-, mehr- oder feindrähtiger Leiter mit Standard-Isolation.

Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2–6 mm²
Längenanschlag:
6–18 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
12 62 180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, LWL Abisolierwerkzeug, knipex drahtschneider, kabelschere, abisolierzange 6mm2, 54700005, Abisolierzangen, Automatische, Handwerkzeug, Knipex, QR4028442, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
149
1
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 27,73*
4 Tage
97
1
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 27,75*
1 Tag
184
1
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 27,81*
90 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 27,99*
1
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 21
ab € 6,69*
Sonstiges
Knipex
12 69 23
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.