Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Abisolierzange 180 mm selbsteinstellend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX1262180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 62 180
EAN/GTIN:
     4003773054573
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange 0,2 - 6mm² mit Pistolengriff

Anwendung
Zum automatischen Abisolieren aller gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien.

Ausführung
• Messer: Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
• Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
• mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm²
• mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0-18,0 mm

Ausführung
• keine Beschädigung der Leiter - passt sich selbsttätig den verschiedenen Querschnitten an
• hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
• schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen • Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Abisoliergröße max.:
6 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
0.2 mm²
Abisoliergröße min./max.:
0,2-6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, LWL Abisolierwerkzeug, knipex drahtschneider, kabelschere, abisolierzange 6mm2, Abisolierzangen, Messer, Selbsteinstellende Abisolierzange-Abisolierzangen, KNIPEX
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
1
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 27,73*
4 Tage
97
1
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 27,75*
Lager 245
252
1
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 27,81*
91 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 27,99*
1
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 21
ab € 6,69*
Sonstiges
Knipex
12 69 23
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.