| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-12 69 23 Herst.-Nr.: 12 69 23 EAN/GTIN: 4003773067115 |
| | |
|
| | |
| 12 69 23 Ersatzlängenanschlag für 12 62 180 Kompaktes Standard-Werkzeug für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Art des Zubehörs: | sonstige | Gewicht: | 1 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |