Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Feinlötkolben Multitip 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSA Feinlötkolben Multitip 25
ERSA Feinlötkolben Multitip 25
ERSA Feinlötkolben Multitip 25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008048193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003008048193
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Feinlötkolben MULTITIP C25

• 25 W Leistung • Ideal für mittelgroße Lötungen wie an Verteilerleisten und für den Hobbybereich • Innenbeheizung für erhöhten Wirkungsgrad • Kurze Anheizzeit und hohe Lebensdauer durch PTC-Heizelement • Zuleitung: 1,5 m PVC. Netzspannung: 230 V • Lieferumfang: Lötkolben, Dauerlötspitze 172 BD, Ablageständer A 18

Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Lötspitzentemperatur:
ca. 450 °C
Anheizzeit:
ca. 60 s
Gewicht ohne Zuleitung:
34 g
Weitere Suchbegriffe: Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, lötkolben ersa 25w, lötkolben ersa, lötkolben, und, Feinlötkolben, MULTITIP, Zubehör, Multitip, C25, Ersa, Löttechnik
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,49*
€ 35,21*
1
€ 4,80*
ab € 29,63*
€ 35,22*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 29,86*
€ 35,43*
1
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 36,67*
Lager 7
41
1
€ 4,79*
ab € 34,56*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172BD/SB
ab € 6,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172KD/SB
ab € 5,99*
Zubehör
Ersa Löttechnik
172LD/SB
ab € 6,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
92100
ab € 21,61*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,39*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.