| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-740635 Herst.-Nr.: 92100 EAN/GTIN: 4003008048537 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolben-Heizelement Zur Verwendung mit = Multitip C 25 (0920BD/0920BN) Lötkolben
VDE; GS; RFI; NEMKO; DEMKO; SEV; SEMKO; SETI. Geliefert mit bleistiftscharfer langlebiger ERSADUR-Lötspitze und Halter. ERSA Mikrolötkolben – 15 W und 25 W. Die ERSA Multitip-Serie wird für ein breites Anwendungsspektrum eingesetzt. Sie profitiert von geringem Gewicht und robuster Bauweise, was bedeutet, dass der Abstand zwischen Lötspitze und Vorderseite des Griffs relativ kurz ist. Bei der Arbeit mit dem ERSA-Lötkolben bleibt der Griff eher kühl. ERSA Multitip 15 W RS ; 740-556 740-556. Geeignet zum Löten von kleinen Relaisverbindungen usw. PTC (positiver Temperaturkoeffizient) Heizelement für eine kurze Aufwärmzeit, innenbeheizte Lötspitzen und lange Lebensdauer. Leistungsmerkmale: Kapazität: 15 W Aufwärmzeit: ca. 60 s Temperatur der Lötspitze: 350 °C Gewicht ohne Kabel: 28 g Spannung: 230 V. ERSA Multitip 25 W RS ; 307-5596 307-5596. Das 25-W-Lötgerät ist für mittelgroße Lötarbeiten vorgesehen. PTC (positiver Temperaturkoeffizient) Heizelement für eine kurze Aufheizzeit, innere Lötspitzen und lange Lebensdauer. Leistungsmerkmale: Kapazität: 25 W Aufwärmzeit: ca. 60 s Temperatur der Lötspitze: 450 °C Gewicht ohne Kabel: 34 g Spannung: 230 V. Wo kann man diesen Lötkolben einsetzen?. Mikro-Lötverbindungen Löten mittlerer Größe Verteilerleisten Hobbyarbeiten Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolben-Heizelement | Zur Verwendung mit: | Multitip C 25 (0920BD/0920BN) Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 740635, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Ersa, 92100, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,56* | € 30,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,01* | € 30,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,45* | € 30,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 22,89* | € 30,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,08* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|