Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben Multitip C 25 mit ERSADUR-Lötspitze 0172 BD und Ablage 0A 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ERSA0920BD
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0920BD
EAN/GTIN:
     4003008048193
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötkolben Multitip C 15 und C 25 15 / 25 W Leistung

Anwendung
Für mittelgroße Lötarbeiten an Steckern, Verteilerleisten und gedruckten Schaltungen.

Ausführung
• Spannung 230 V, 50/60 Hz
• funkentstört
• mit Ablageständer
• mit auswechselbarem Heizkörper
• Lötspitze bleistiftspitz
• 1,5 m Kabel mit Schukostecker
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Temperatureinsatzbereich min.:
0 °C
Spitzendurchmesser:
1.1 mm
Spitzenform:
Bleistiftspitz
Bruttogewicht:
271 g
Nennspannung min.:
230 V/AC
Temperatureinsatzbereich max.:
450 °C
Leistung:
25 W
Anheizzeit:
60 s
Typbezeichnung:
0172 BD
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
230 V/AC
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Typ:
Multitip C 25
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Temperatureinsatzbereich min./max.:
0 bis 450 °C
Weitere Suchbegriffe: Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, lötkolben ersa 25w, lötkolben ersa, lötkolben, Lötkolben, elektrische, Schweißen, Löten, Lötkolben-Heizelement-Lötkolben elektrische, ERSA
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,58*
€ 35,35*
1
€ 4,80*
ab € 29,55*
€ 35,36*
Lager 245
17
1
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 35,57*
1
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 36,81*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 32,29*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172BD/SB
ab € 6,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172KD/SB
ab € 6,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
172LD/SB
ab € 6,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
92100
ab € 21,45*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,21*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.