Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben MULTITIP-Serie, Ersa 0920BD, 25 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben MULTITIP-Serie, Ersa 0920BD, 25 W, 230 V
Lötkolben MULTITIP-Serie, Ersa 0920BD, 25 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L184
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0920BD
EAN/GTIN:
     4003008048193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötkolben, 0920BD, Ersa Multitip 25 ERSA Mikrolötkolben Die ERSA Multitip-Serie deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Sie zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise (kurzer Abstand zwischen Lötspitze und Griffvorderteil) aus. Der Griff bleibt beim Löten relativ kühl. Die Multitip ist für 15 und 25 W erhältlich und eignet sich sowohl für Mikro-Lötstellen als auch für mittelgroße Lötungen, wie an Verteilerleisten. Langlebige und industrieerprobte PTC-Heizelemente und innenbeheizte Lötspitzen sorgen für hohe Effizienz und schnelle Wärmezufuhr. Komplett mit ERSADUR-Long-Life-Lötspitze (0172BD) und Halter (0A18).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
25 W
Lötspitzen Serie:
172
max. Temperatur:
450 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.281 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, lötkolben ersa 25w, lötkolben ersa, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,58*
€ 35,35*
1
€ 4,80*
ab € 29,55*
€ 35,36*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 35,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 36,81*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 32,29*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172BD/SB
ab € 6,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172KD/SB
ab € 6,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
172LD/SB
ab € 6,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
92100
ab € 21,45*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,21*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.